Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dünntür-Set TopLine L für extra dünne Türen von nur 10 bis 12 mm Türdicke

Dünntür-Set TopLine L
DUENNTR-SET-F.SHIEBTRBSHLG-(TOPLINE-L)

Art.-Nr. 0684706055

EAN 4062856709465

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dünntür-Set TopLine L für extra dünne Türen von nur 10 bis 12 mm Türdicke

Art.-Nr. 0684706055
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
  • Sicherer Halt: Set beinhaltet spezielle Muffen und Schrauben für eine sichere Beschlagmontage bei dünnen Türen von 10-12 mm Dicke

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Muffen zum Einbohren in die Schiebetüren zur Befestigung der Schiebetürbeschläge mit Gewindeschrauben an dünnen Türen.

Geeignet für Türstärke min.

10 mm

Geeignet für Türstärke max.

12 mm

Geeignet für Türstärke min./max.

10-12 mm

Lieferumfang

20 x Muffen und Schrauben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen