Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dünnblechschraube mit Sechskantkopf DBS

Dünnblechschraube DBS Stahl verzinkt
SHR-DBS-SW8-(A3K)-4,8X20

Art.-Nr. 020004820

EAN 4050642919709

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dünnblechschraube mit Sechskantkopf DBS

Art.-Nr. 020004820

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 300 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl und verzinkt blau passiviert für das spanlose Verbinden von Stoßblechverschraubungen bei Stahlprofilen

Vorteile durch die Spitzengeometrie:


  • Kein Vorbohren

  • Spanloses Verschrauben durch Materialverdrängung

  • Höherer Auszugswerte durch den Kragenzug bei der Gewindeausformung


Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl - für ∅ 4,8 mm

im trockenen Innenbereich

Hinweis

Verzinkte Fassadenschrauben aus Stahl sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“, unbedingt zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Sechskant

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

Spitze

Untergrund

Stahl, Aluminium

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

20 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,5 mm

Kopfhöhe (k1)

4,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

2,5 mm

Für Unterkonstruktionsdicke max.

1,25 mm

Zulassung

ETA-10/0184

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen