Dünnblechschraube Lüftungsbau mit Sechskantkopf DBS
Dünnblechschraube DBS-LK Stahl verzinkt Sechskant
SHR-DBS-LK-SW7-(A3K)-4,0X13
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vorteile durch die Spitzengeometrie:
- Kein Vorbohren
- Spanloses Verschrauben durch Materialverdrängung
- Kein Reinigen der Lüftungskanäle von Bohrspänen notwendig
- Höhere Auszugswerte durch den Kragenzug bei der Gewindeausformung
Verzinkte Bohrschrauben aus Stahl sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist.
Prüfbericht zur Dichtheit TZWL Dortmund Prüf.Nr.:M.78.06.375
Datenblätter(X)
- Verschraubungen von Lüftungskanälen und Rohren
- Befestigungen von z.B. Lüftungskanalwinkeln und Abhängungen an Lüftungskanälen
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf mit Bund |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | A |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | Nadelspitze |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 13 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,10 mm |
Außenantrieb (s1) | SW7 |