Dübel, hafif taşıyıcı, W-KL
Dübel, hafif taşıyıcı, W-KL
Ürün no. 090350
EAN 4011231846950
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | ABS |
Ankraj çapı | 18 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 10 mm |
Gereken sunta vidası çapı | 4,5 - 6 mm |
Parçadaki delik çapı (d Bau) | 6,5 mm |
Min. sıcaklık direnci | -40 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 80 °C |
Minimum bileşen kalınlığı (d) | 80 mm |
Gömme derinliği (h s) | 50 mm |
Merkezden merkeze mesafe (a) | 100 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!