Dubbele bout voor meubelverbinder SE 15
Dubbele systeembout voor verbinder SE 15
Art.-nr. 0683242639
EAN 4056807592404
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Minimale plaatdikte 10 mm, maximale plaatdikte 30 mm
- Bestel de stelschroef art.nr.025505 40 ook!
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Boorafstand (L3) | 34 mm |
Boutlengte (L1) | 41 mm |
Boutdiameter | 7 mm |
Boorgatdiameter | 8 mm |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadafmeting (G1) | M5 |
Schroefdraadlengte (L2) | 23 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!