Duální zásuvka pro povrchovou montáž se dvěma porty USB
Zásuvka se dvěma porty USB pro povrchovou montáž
OM ZASUVKA 12V
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- 2 napájecí zásuvky, 12–24 V
- Průměr jednotlivých zásuvek 21 mm
- 1 napájecí zásuvka se dvěma porty USB, 5 V (2 x 2,5 A)
- Umožňuje připojení až 4 spotřebičů
- Jmenovitý proud 16 A
Datové listy(X)
Délka | 85 mm |
Šířka | 95 mm |
Výška | 33 mm |
Jmenovité napětí | 12 V/DC |
Vnitřní průměr | 21 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,130 kg |