Dış ve iç çektirme seti
Dış ve iç çektirme seti
3 AYAKLI İÇ-DIŞ ÇEKTİRME
Ürün no. 071552 40
EAN 4011231742757
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Saniyeler içinde değiştirme
Parça kullanmaksızın iç çektirmeden dış çektirmeye veya 2 ila 3 çektirme koluna dönüştürme
Son derece basit, rahat kullanım
Yay mekanizması sayesinde 3 kolun tamamı açılacak veya kapanacak şekilde yalnızca 2 kol hareket ettirilmelidir
Özellikle güvenli çekme işlemi
Yük altında, uygulanan çekme kuvveti ne kadar büyük olursa çektirme kolları o kadar daha güvenli şekilde bağlanır
Sıcak dövme çapraz kiriş ve kancalar
Aşınmaya karşı son derece dayanıklı mil
Hassasiyetle frezelenmiş ayaklar
Çıkarılan parçalar güvenli ve hassas biçimde tutulur
3 iç ve 3 dış çektirme kolu bulunur
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Mil uzunluğu | 190 mm |
Min./maks. dış sıkıştırma genişliği | 7-140 mm |
Min./maks. iç sıkıştırma genişliği | 23-130 mm |
Dış sıkıştırma derinliği | 147 mm |
İç sıkıştırma derinliği | 140 mm |