Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Dış segman için penseler

Segman pensesi, dış segman
SEGMAN PENSESİ-220MM (AKS LALELERİ İÇİN)

Ürün no. 071502 20

EAN 4024835706193

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Dış segman için penseler

Ürün no. 071502 20
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
DIN 5254

Tutma sapı: plastik kaplamalı


Kaymaya dirençli



Pense: Krom vanadyum çeliği, dövülmüş



Kafa: krom kaplama



Mafsal: bindirme mafsalı



Açma yayı



Kavrama yüzeyleri: paralel

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Nal şeklinde segmanları tutma halkaları, örneğin kardan mil segmanları gibi 12 mm çaptan başlayan tutma halkaları segmanlarının montajında kullanılır.

Uzunluk (L1)

220 mm

Min. çap için uygun

12 mm

Çene uzunluğu (L2)

45 mm

Kanca uzunluğu (L3)

10 mm

Çene açısı

27 Derece

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler