Držák skleněné police, design S pryžovým krytem
Designový držák skleněné police, variabilní
PODNOS-NASTE-TEPOGN-GPRRVOD-CEPD5
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Materiál: Lité zinkové tělo, poniklovaný povrch
- Vysoká odolnost vůči prasknutí
- Vysoce kvalitní povrch
Kolíky Ø 5 mm, s pokosem
Drží pevně na boku skříňky
Průsvitná gumová podložka
Police jsou odhlučněné
Nosnost: 6,5 N/dm² (čtyři držáky podle normy DIN EN 14749)
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Niklováno |
Průměr vrtáku | 5 mm |
Min. hloubka vývrtu | 8 mm |