Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Dryppkant-profil UP

Dryppkant-profil UP

Art.-nr. 0519522005
EAN 4052703470235
-,--
Pris per Valgt emballeringsenhet
| Skreddersydde priser vises etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For horizontal plaster edges on overhanging façades
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale til profil

PVC-U, slagfast

Materiale til netting

Glassfiber

Masketype

ETICS-stoff

Stoffvekt per m2

160 g

Maskestørrelse

4 x 4 mm

Byggevareklasse

E

Ultrafiolettresistens

Ja

Motstandsdyktighet mot

Vær

Min./maks. pusstykkelse

5-6 mm

Lengde

2 m

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger