Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Dry vacuum cleaner TSS 12.0 COMPACT

Dry vacuum cleaner TSS 12.0 COMPACT

Ürün no. 07011132

EAN 4099618131264

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Dry vacuum cleaner TSS 12.0 COMPACT

Ürün no. 07011132
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
Powerful, compact dry vacuum cleaner for professional use in industrial cleaning applications
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

240 V

Güç girişi

700 W

Kutu kapasitesi

12 l

Maks. hava akımı

32 l/s

Alçak basınç

216 mbar

Nominal genişlik

35 mm

Uzunluk

410 mm

Genişlik

315 mm

Yükseklik

340 mm

Kablo uzunluğu

12 m

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler