Dry vacuum cleaner TSS 12.0 COMPACT
Dry vacuum cleaner TSS 12.0 COMPACT
ASPIRADOR PARA SECO TSS 12.0 COMPACT
MASTER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 240 V |
Entrada de alimentación | 700 W |
Capacidad del contenedor | 12 l |
Corriente de aire máxima | 32 l/s |
Bajo presión | 216 mbar |
Diámetro nominal | 35 mm |
Longitud | 410 mm |
Anchura | 315 mm |
Altura | 340 mm |
Longitud del cable | 12 m |