Dry lubricant spray PTFE
Dry lubricant spray PTFE
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Kemisk bas | Polytetrafluoretylen |
Färg | Mjölkig, genomskinlig (skyddsfilm) |
Densitet | 0,6 g/cm³ |
Lukt/doft | Egenskaper |
Min. temperaturvillkor | -180 °C |
Min./max. temperaturförhållanden | 260 °C |
Kokpunkt | -44 °C |
VOC-koncentration (CH) | 588,66 g/l |
Silikonfri | Ja |
Syra-fri | Ja |
Harts-fri | Ja |
Mineraloljefri | Ja |
AOX-fri | Ja |
Innehåll | 300 ml |
Behållare | Aerosolburk |
Hyll-livstid från produktionen | 24 Monate(month) |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!