Drukroterende cilinder MS 5000
Druk-draaislot MS5000
MS5000 SPECIALE SL-DR-DRAAICILINDE
Art.-nr. 0683530431
EAN 4099618040450
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Stijlvol ontwerp met speciale rozet
Rechts en links inzetbaar
- Veelzijdige toepassingen
- Beperkte voorraad nodig
Sluithoek 180°
Datasheets(X)
Voor deurdikte van 19 mm
![]() | |
Geschikt voor deurdikte | 19 mm |
Uitvoering | Links/rechts |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Glansniveau | Mat |
Sluitvergrendeling | Nee |
Cilinderdiameter | 18 mm |
18 tot 21 mm boormaat mogelijk | Ja |
Type sluiting | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!