Drückerrosettenpaar Kantig

Drückerrosettenpaar kantig
TD-ZD-DRKROS-KANT-(NI)-MATT

Art.-Nr. 0687170130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Drückerrosettenpaar Kantig

Art.-Nr. 0687170130
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
Einfache Montage und bestmöglicher Halt


Grundrosette wird separat zur besseren Zugänglichkeit montiert, die Befestigung erfolgt durchgehend mit Spanplattenschrauben.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den privaten Wohnbereich z.B. Zimmer-, WC/Bad- und Wohnungseingangstüren.

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Glanzgrad

Matt

Geeignet für Türstärke min./max.

38-42 mm

Geeignet für

Zimmertüren
WC- und Badtüren
Wohnungseingangstüren

DIN-Richtung

DIN R/L

Lagertechnik

Mit Kunststofflagerung

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

15,8 mm

Rosettendurchmesser

52 mm

Rosettenstärke

6,5 mm

Nockendurchmesser

7 mm

Lochabstand

38 mm

Lieferumfang

1 Rosettenpaar für Drücker, 4 Spanplattenschrauben 4 x 45 mm verzinkt

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrückerpaar ZD 2

TD-ZD2-(NI)-MATT

Aus Zinkdruckguss
Türdrückerpaar ZD 3

TD-ZD3-(NI)-MATT

Aus Zinkdruckguss
Türdrückerpaar ZD 4

TD-ZD4-(HUELSE-SCHWARZ)-(NI)-MATT

Aus Zinkdruckguss
Türdrückerpaar ZD 5

TD-ZD5-(NI)-MATT

Vielseitig einsetzbar mit Langschilder oder Rosetten aus Zinkdruckguss
Türdrückerpaar ZD 9

TD-ZD9-(NI)-(CR)

Aus Zinkdruckguss
Türdrückerpaar ZD 7

TD-ZD7-(NI)-MATT

Aus Zinkdruckguss
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 105

TD-A2-A105-ROS-BB-MATT

Edelstahl-Beschlag für den Privatbereich, welcher einfach zu montieren ist und höhere Anforderungen erfüllt als die EN 1906, Klasse 3 fordert