Drückerrosettenpaar AL 30
TD-ALU-AL30-ROS-F2/NEUSILBER
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
In der : im Moment Stück verfügbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durchgehende Befestigung
Bestmöglicher Halt für die Rosette
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Für alle gängigen Innentüren mit Türstärke von 38 bis 42 mm einsetzbar
Für den privaten Wohnbereich z.B. Zimmer-, Bad- und Wohnungseingangstüren
![]() | |
Typbezeichnung | AL 30 |
Geeignet für | Zimmertüren |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Neusilber F2 |
Geeignet für Türstärke min./max. | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Lagertechnik | Mit Kunststofflagerung |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17,6 mm |
Nockendurchmesser | 7 mm |
Lochabstand | 38 mm |
Rosettenstärke | 8 mm |