Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drückerrosettenpaar AL 30/1

TD-ALU-AL30/1-ROS-F1-SILBER

Art.-Nr. 0688161909

EAN 4068362414497

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Drückerrosettenpaar AL 30/1

Art.-Nr. 0688161909

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einfache Montage und bestmöglicher Halt
  • Die Grundrosette wird separat montiert, um eine bessere Zugänglichkeit zu gewährleisten

  • Einfacher und sicherer Halt durch durchgehende Befestigung mit metrischen Schrauben

  • Kompatibel mit Türdrückerpaaren AL 100/1 – AL 150/1 für vielseitige Kombinationsmöglichkeiten

  • Flexibel einsetzbar für Zimmertüren, WC- und Badtüren sowie WohnungseingangstürenSowohl für DIN-R als auch DIN-L geeignet
Hinweis

Lieferung ohne Drückerpaar.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Zimmertüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Lagertechnik

Mit Kunststofflagerung

Werkstoff

Aluminium-Kunststoff

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silber F1

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

38-42 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Normen

0 - nicht zutreffend, 0 - nicht zutreffend

Montageart

Durchgängige Befestigung

Rosetten-/ Schildform

Rosette rund

Rosettenstärke

11 mm

Nockendurchmesser

7,5 mm

Lochabstand

38 mm

Lieferumfang

2x Drückerrosette, 2 Spanplattenschrauben … x … mm verzinkt

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrückerpaar AL 150/1

TD-ALU-AL150/1-F1-SILBER

Vielseitig einsetzbar für Rosetten, Kurz- und Langschilder aus Aluminium
Türdrückerpaar AL 120/1

TD-ALU-AL120/1-F1-SILBER

Vielseitig einsetzbar für Rosetten, Kurz- und Langschilder aus Aluminium
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen