Drückerlochteil ZD 10
Drückerlochteil ZD 10
TD-ZD10-DRUEKERLOCHTEIL-(NI)-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertiger Drücker aus robustem Zinkdruckguss für langlebige Nutzung
Datenblätter(X)
![]() | |
Beschlagsausführung | Drücker |
Geeignet für | Wohnungseingangstüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Lagertechnik | Drücker lose |
Werkstoff Griff/ Abdeckrosette oder Schild | Zinkdruckguss |
Glanzgrad | Matt |
Oberfläche | Vernickelt |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 36-99 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Vierkantgröße | 8 mm |
Einstecktiefe | 43 mm |
Grifflänge | 130 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 15,8 mm |
Lieferumfang | 1 Drückerlochteil, 1 spezielle Innensechskantschraube M 6 x 8 mm vz. |