Drückerlochteil L-Form

Drückerlochteil für Haustüren, L-Form
SBS-A2-TD-L-L/R-MATT

Art.-Nr. 0687250501

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Drückerlochteil L-Form

Art.-Nr. 0687250501
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
Für Haustüren

Die Türdrücker sind festdrehbar gelagert auf Metallgrundrosette mit Nocken


Diese Verbindung ist speziell für Türen mit hoher Beanspruchung

Hinweis

Hakenwechselstift muss separat bestellt werden.



Auf Anfrage über Sonderbestellung können die Türdrücker auch mit antibakterieller Oberfläche geliefert werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

A 503

Form Drückerlochteil

L

Geeignet für

Haustüren

Ausführung

Rosette mit Griff

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

Vierkantgröße

8 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Lagertechnik

Drücker fest verbunden
Mit Kunststofflagerung

Einstecktiefe

47 mm

Grifflänge

135 mm

Griffdurchmesser

21 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17,8 mm

Rosettendurchmesser (innen)

55 mm

Rosettenstärke (innen)

8 mm

Nockendurchmesser

8 mm

Lochabstand

38 mm

Werkstoff Grundrosette

Metall

Lieferumfang

1 Drücker auf Rosette vormontiert, 2 Spanplattenschrauben 4,5 x 35 mm

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hakenwechselstift

ZB-HAKENSTIFT-LOTL-ST-(ZN)-8/10X80MM

Geeignet für einseitig gebohrte Türen
x 1 St.
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Edelstahl Schutzrosette

SBS-A2-ROS-PZ-11-MATT

Mit PZ-Lochung
x 1 St.
Edelstahl Schutzrosette

SBS-A2-ROS-PZ-14-MATT

Mit PZ-Lochung
x 1 St.
Edelstahl Schutzrosette

SBS-A2-ROS-ZA-14-MATT

Mit Zylinderabdeckung (ZA) auf der Außenseite
x 1 St.
Montageplatte

ZB-MNTGPL-F-LOTL-BEFF-EINSEITIG

Für einseitige Drückerbefestigung
x 1 St.
Stoßgriff ST/A100

STOSGRF-A2-ST/A100-MATT-600MM

Der Stoßgriff ST/A 100 ist aus Edelstahl gefertigt und in einer matten Optik gehalten
x 1 St.
Befestigungssatz Typ A für Edelstahl-Stoßgriff

BEFSA-STOSGRF-A-HO-1SEITIG/UNSICHTB

Typ A; für einseitig unsichtbare Befestigung auf Holz und Kunststofftüren
x 1 St.