Drückerlochteil Ge-Form

Drückerlochteil für Haustüren, Ge-Form
SBS-A2-TD-GE-L/R-MATT

Art.-Nr. 0687250502

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Drückerlochteil Ge-Form

Art.-Nr. 0687250502

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Haustüren

Die Türdrücker sind festdrehbar gelagert auf Metallgrundrosette mit Nocken


Diese Verbindung ist speziell für Türen mit hoher Beanspruchung

Hinweis

Hakenwechselstift muss separat bestellt werden



Auf Anfrage über Sonderbestellung können die Türdrücker auch mit antibakterieller Oberfläche geliefert werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

A 505

Form Drückerlochteil

GE (Frankfurter Form)

Geeignet für

Haustüren

Ausführung

Rosette mit Griff

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

Vierkantgröße

8 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Lagertechnik

Drücker fest verbunden
Mit Kunststofflagerung

Einstecktiefe

62 mm

Grifflänge

130 mm

Griffdurchmesser

21 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17,8 mm

Rosettendurchmesser (innen)

55 mm

Rosettenstärke (innen)

8 mm

Nockendurchmesser

8 mm

Lochabstand

38 mm

Werkstoff Grundrosette

Metall

Lieferumfang

1 Drücker auf Rosette vormontiert, 2 Senkkopfschrauben mit Innensechskannt M 5 x 35 mm, 1 Innensechskantschl.m. Kugelkopf SW 3 3

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montageplatte

ZB-MNTGPL-F-LOTL-BEFF-EINSEITIG

Für einseitige Drückerbefestigung
x 1 St.
Hakenwechselstift

ZB-HAKENSTIFT-LOTL-ST-(ZN)-8/10X80MM

Geeignet für einseitig gebohrte Türen
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Edelstahl Schutzrosette

SBS-A2-ROS-PZ-11-MATT

Mit PZ-Lochung
x 1 St.
Edelstahl Schutzrosette

SBS-A2-ROS-PZ-14-MATT

Mit PZ-Lochung
x 1 St.
Edelstahl Schutzrosette

SBS-A2-ROS-ZA-14-MATT

Mit Zylinderabdeckung (ZA) auf der Außenseite
x 1 St.
Stoßgriff ST/A100

STOSGRF-A2-ST/A100-MATT-600MM

Der Stoßgriff ST/A 100 ist aus Edelstahl gefertigt und in einer matten Optik gehalten
x 1 St.
Befestigungssatz Typ A für Edelstahl-Stoßgriff

BEFSA-STOSGRF-A-HO-1SEITIG/UNSICHTB

Typ A; für einseitig unsichtbare Befestigung auf Holz und Kunststofftüren
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen