Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckstück-Satz klein 2-teilig, für Mechadraulik-Spindel

Druckstück-Satz f. Mechadraulik Spindel-Satz 2-tlg
PRESWZG-SET-F-MECHADRAULIK-SPNDL-20-24MM

Art.-Nr. 1952003984

EAN 4099618055058

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckstück-Satz klein 2-teilig, für Mechadraulik-Spindel

Art.-Nr. 1952003984
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
Zum Auspressen kleiner Antriebswellen mit Aufnahmeschaft ab 21 mm
  • Dient in Verbindung mit der Mechadraulikspindel Art.-Nr. 1952004070 zum schonenden Auspressen von festsitzenden Antriebswellen mit kleinem Aufnahmeschaft

  • Ideal als Ergänzung zur Mechadraulikspindel, zur Erhöhung des Einsatzbereichs


Lieferumfang:


  • je 1 x Druckstück ∅ 20 und 24 mm (Länge 68 mm / Arbeitslänge 44 mm)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. VAG z.B. VW-Audi 4-Lenker Stahl- und Aluachse, Golf 5 und Golf 6 etc. Radnaben mit kleinem Keilnut-Innenprofil ab 21 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set (10)

2 STK

Werkstoff (30)

Gehärteter Werkzeugstahl

Produktgewicht (per Stück) (40)

600,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mechadraulik-Spindel, 16 Tonnen universal 7-teilig

MECHADRAULIK-SPIND SATZ, 16 TO, 20MM HUB

Optimal für den Einsatz in Kfz-Spezialwerkzeugen