Druckregler_2 für Flaschengröße 5 kg und 11 kg
Druckregler für Flaschengr. 5 kg und 11 kg, 2 Bar
DRKRGLR-2BAR-DIN/KOMBI
Art.-Nr. 09848110
EAN 4011231916486
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 2 bar festeingestellt
- Durchflussleistung: max. 6 kg/h
- Anschluss: DIN/Kombi x R 3/8“ Linksgewinde
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | DIN/Kombi x R 3/8 Zoll (Linksgewinde) |
Druck max. | 2 bar |
Gasverbrauch pro Stunde | 6 kg |