Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckplattform strukturiertes pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa XL-Serie

ET-STRUK-PULVERB.-FEDERSTAHLBLECH-XL

Art.-Nr. 4954628302

EAN 4099618967603

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckplattform strukturiertes pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa XL-Serie

Art.-Nr. 4954628302
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
Beidseitig texturiertes pulverbeschichtetes Federstahlblech für den Original Prusa XL

Überblick


  • Heizbett mit eingebetteten Magneten bestückt, die höhere Temperaturen aushalten können

  • Diese Magnete sind in der Lage, abnehmbare Federstahlplatten festzuhalten

  • Pulverbeschichtetes Metall macht es sehr schwer die Druckplattform zu beschädigen

  • Sollte eine erhitzte Düse gegen das Metall stoßen kann es die Hitze ableiten

  • Pulverbeschichtung verleiht der Oberfläche ein deutlich strukturiertes Aussehen, das auf den Drucken zu sehen ist

  • Die strukturierte Oberfläche verbirgt die meisten mechanischen Schäden, die durch Werkzeuge verursacht werden

  • Nur die Oberseite der kleinen Unebenheiten kann zerkratzt werden, was sich nicht auf der Unterseite des Modells bemerkbar macht


Vorteile


  • Kratzfest, schwer zu beschädigen

  • Überträgt Textur auf Drucke

  • Drucke lösen sich automatisch nach dem Abkühlen des Blechs ab

  • Keine Notwendigkeit für Klebestift für PETG


Nachteile


  • PLA-Drucke mit einer kleinen Kontaktfläche können einen Rand benötigen

  • PLA-Drucke mit einer großen Grundfläche können sich verziehen

  • Niemals mit Aceton reinigen
Hinweis

Warnung!


Reinigen Sie das texturierte PEI-pulverbeschichtete Federstahlblech niemals mit Aceton! Dadurch entstehen Mikrorisse in der PEI-Textur, wodurch sich die Oberfläche mit der Zeit verschlechtert.

Verbrauchsmaterialien wie z.B. PEI-Bleche (glatt, strukturiert, etc.) sind nicht von der Garantie abgedeckt, da die Beschichtungen so konzipiert sind, dass sie im Laufe der Zeit nachlassen, es sei denn, der Ausfall ist auf einen Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen. Kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Dellen, Risse oder andere kosmetische Schäden sind ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt. Nur bei der Ankunft defekte Bleche sind von der Garantie abgedeckt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Hersteller

Prusa

Werkstoff

Federstahl

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
3D-Drucker Original Prusa XL+ Gehäuse-Set

DRKR-ORIG-PRUSA-XL+5EXTRU-GEHAEU-SET

Montierter Multimaterial-3D-Drucker mit bis zu fünf Werkzeugköpfen im Gehäusepaket.
x 1 St.
3D-Drucker FFF Original Prusa XL+ 3D

DRKR-ORIG-PRUSA-XL+5EXTRU-MONTIERT

Mit dem blitzschnellen Werkzeugwechsler und bis zu fünf Werkzeugköpfen erzeugt der XL+ Multimaterialdrucke in Spitzenqualität.
x 1 St.
3D-Drucker FFF Original Prusa XL+ 3D

DRKR-ORIG-PRUSA-XL+2EXTRU-MONTIERT

Mit dem blitzschnellen Werkzeugwechsler und bis zu fünf Werkzeugköpfen erzeugt der XL+ Multimaterialdrucke in Spitzenqualität.
x 1 St.
3D-Drucker FFF Original Prusa XL+ 3D

DRKR-ORIG-PRUSA-XL+1EXTRU-MONTIERT

Mit dem blitzschnellen Werkzeugwechsler und bis zu fünf Werkzeugköpfen erzeugt der XL+ Multimaterialdrucke in Spitzenqualität.
x 1 St.
3D-Drucker Original Prusa XL+ Gehäuse-Set

DRKR-ORIG-PRUSA-XL+1EXTRU-GEHAEU-SET

Montierter Multimaterial-3D-Drucker mit bis zu fünf Werkzeugköpfen im Gehäusepaket.
x 1 St.
3D-Drucker Original Prusa XL+ Gehäuse-Set

DRKR-ORIG-PRUSA-XL+2EXTRU-GEHAUES-SET

Montierter Multimaterial-3D-Drucker mit bis zu fünf Werkzeugköpfen im Gehäusepaket.