Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckplattform satiniertes pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa XL-Serie

Druckplattform beschichtet Stahlblech XL
DRUCKPLATTF-XL-SATINIERTES-PULVERB.-FED.

Art.-Nr. 4954628307

EAN 4099618967696

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckplattform satiniertes pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa XL-Serie

Art.-Nr. 4954628307
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
Beidseitig satiniertes pulverbeschichtetes Federstahlblech für den Original Prusa XL

Überblick


  • Heizbett mit eingebetteten Magneten bestückt, die höhere Temperaturen aushalten können

  • Diese Magnete sind in der Lage, abnehmbare Federstahlplatten festzuhalten

  • In Bezug auf die Druckeigenschaften liegt das satinierte Blech zwischen den glatten und texturierten Varianten

  • Die pulverbeschichtete Oberfläche mit leicht strukturiertem, mattem Finish bietet ein optimales Maß an Haftung, insbesondere beim Drucken von PLA- und PETG-Materialien

  • Ist voll kompatibel mit einer Vielzahl gängiger und weniger gängiger Filamente, wie ABS, ASA, FlexFill 98A, Polycarbonat und mehr

  • Die überwiegende Mehrheit der Materialien kann ohne eine Trennschicht (z. B. Kleber) gedruckt werden

  • Polycarbonat - druckt besser auf satiniertem Material (im Vergleich zu glatten und texturierten Blechen) - wenn Sie häufig mit PC drucken, wird eine Schicht Klebestift empfohlen, um mögliche Schäden am Blech zu vermeiden


Vorteile


  • Geeignet sowohl für PLA als auch für PETG

  • Leicht strukturierte Oberfläche

  • Keine Notwendigkeit für Klebestift für PETG

  • Große Bandbreite an unterstützten Filamenten, einschließlich moderner Materialien wie z.B. PC Blend

  • Einfache Wartung und gute Hafteigenschaften


Nachteile


  • Aceton führt zu einer schnellen Verschlechterung der Oberfläche

  • Drucke von ASA, PC Blend erfordern einen Rand / Schürze / Schild um den Druck

  • Verwenden Sie KEINE scharfen Metallgegenstände (z.B. einen Spatel), um den Druck zu entfernen!
Hinweis

Warnung!


Reinigen Sie das texturierte PEI-pulverbeschichtete Federstahlblech niemals mit Aceton! Dadurch entstehen Mikrorisse in der PEI-Textur, wodurch sich die Oberfläche mit der Zeit verschlechtert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Hersteller

Prusa

Werkstoff

Federstahl

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Original Prusa XL 3D-Drucker Gehäuse Set

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-5EXTRU-GEHAEU-SET

Montierter Multimaterial-3D-Drucker mit bis zu fünf Werkzeugköpfen im Gehäusepaket
x 1 St.
Drucker FFF Original Prusa XL 3D Drucker

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-5EXTRU-MONTIERT

Mit dem blitzschnellen Werkzeugwechsler und bis zu fünf Werkzeugköpfen erzeugt der XL Multimaterialdrucke in Spitzenqualität und produziert dabei wenig bis gar keinen Abfall
x 1 St.
Drucker FFF Original Prusa XL 3D Drucker

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-2EXTRU-MONTIERT

Mit dem blitzschnellen Werkzeugwechsler und bis zu fünf Werkzeugköpfen erzeugt der XL Multimaterialdrucke in Spitzenqualität und produziert dabei wenig bis gar keinen Abfall
x 1 St.
Drucker FFF Original Prusa XL 3D Drucker

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-1EXTRU-MONTIERT

Mit dem blitzschnellen Werkzeugwechsler und bis zu fünf Werkzeugköpfen erzeugt der XL Multimaterialdrucke in Spitzenqualität und produziert dabei wenig bis gar keinen Abfall
x 1 St.
Original Prusa XL 3D-Drucker Gehäuse Set

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-1EXTRU-GEHAEU-SET

Montierter Multimaterial-3D-Drucker mit bis zu fünf Werkzeugköpfen im Gehäusepaket
x 1 St.
Original Prusa XL 3D-Drucker Gehäuse Set

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-2EXTRU-GEHAUES-SET

Montierter Multimaterial-3D-Drucker mit bis zu fünf Werkzeugköpfen im Gehäusepaket