Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckplattform satiniertes pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa MK4S und CORE One

DRUCKPLATTF-MK4S-CO-SATINIER.-PULV.-FED.

Art.-Nr. 495462808

EAN 4099618967702

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckplattform satiniertes pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa MK4S und CORE One

Art.-Nr. 495462808
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
Beidseitig satiniertes pulverbeschichtetes Federstahlblech für den Original Prusa MK4S und CORE One

Überblick:


  • Das Heizbett ist mit eingebetteten Magneten ausgestattet, die problemlos auch höheren Temperaturen standhalten

  • Die Magnete sind stark genug, um abnehmbare Federstahlplatten sicher und stabil zu fixieren

  • Hinsichtlich der Druckeigenschaften liegt das satinierte Blech zwischen glatten und texturierten Druckplatten

  • Die pulverbeschichtete Oberfläche mit leicht strukturiertem, mattem Finish sorgt für optimale Haftung, besonders beim Drucken mit PLA und PETG

  • Die Druckplatte ist vollständig kompatibel mit einer breiten Palette gängiger und spezieller Filamente wie ABS, ASA, FlexFill 98A und Polycarbonat

  • Die meisten Materialien lassen sich ohne zusätzliche Trennschicht wie Kleber zuverlässig drucken

  • Polycarbonat druckt auf satiniertem Material besonders gut, wobei bei regelmäßigem PC‑Druck eine dünne Schicht Klebestift empfohlen wird, um Schäden an der Platte zu vermeiden


Vorteile


  • Geeignet sowohl für PLA als auch für PETG

  • Leicht strukturierte Oberfläche

  • Keine Notwendigkeit für Klebestift für PETG

  • Große Bandbreite an unterstützten Filamenten, einschließlich moderner Materialien wie z.B. PC Blend

  • Einfache Wartung und gute Hafteigenschaften


Nachteile


  • Aceton führt zu einer schnellen Verschlechterung der Oberfläche

  • Drucke von ASA, PC Blend erfordern einen Rand / Schürze / Schild um den Druck

  • Verwenden Sie KEINE scharfen Metallgegenstände (z.B. einen Spatel), um den Druck zu entfernen!
Hinweis

Warnung!


Reinigen Sie das texturierte PEI-pulverbeschichtete Federstahlblech niemals mit Aceton! Dadurch entstehen Mikrorisse in der PEI-Textur, wodurch sich die Oberfläche mit der Zeit verschlechtert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Hersteller

Prusa

Werkstoff

Federstahl

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Original 3D-Drucker Prusa MK4S

DRKR-ORIG-PRUSA-MK4S-MONTIERT

Mit einer neu entwickelten 360°-Kühlung, kombiniert mit hoher Druckgeschwindigkeit, exzellenter Druckqualität, und beeindruckender Langlebigkeit
x 1 St.
3D-Drucker Prusa CORE One+

DRKR-PRUSA-CORE-ONE+(GEN2) MONTIERT

Der CORE One+ ist ein CoreXY 3D-Drucker im Gehäuse, der mit einer aktiven Temperaturregelung höchste Druckqualität erzeugt