Druckplattform satiniertes pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa CORE One L
Druckplattform Satin besch. Stahlblech CORE One L
ET-DRUCKPLATTF-COREONE-L-SATINIER.-PULV.
Art.-Nr. 4954628413
EAN 4068362438691
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Überblick
- Das Heizbett ist mit eingebetteten Magneten ausgestattet, die problemlos auch höheren Temperaturen standhalten
- Die Magnete sind stark genug, um abnehmbare Federstahlplatten sicher und stabil zu fixieren
- Hinsichtlich der Druckeigenschaften liegt das satinierte Blech zwischen glatten und texturierten Druckplatten
- Die pulverbeschichtete Oberfläche mit leicht strukturiertem, mattem Finish sorgt für optimale Haftung, besonders beim Drucken mit PLA und PETG
- Die Druckplatte ist vollständig kompatibel mit einer breiten Palette gängiger und spezieller Filamente wie ABS, ASA, FlexFill 98A und Polycarbonat
- Die meisten Materialien lassen sich ohne zusätzliche Trennschicht wie Kleber zuverlässig drucken
- Polycarbonat druckt auf satiniertem Material besonders gut, wobei bei regelmäßigem PC‑Druck eine dünne Schicht Klebestift empfohlen wird, um Schäden an der Platte zu vermeiden
Vorteile
- Geeignet sowohl für PLA als auch für PETG
- Leicht strukturierte Oberfläche
- Keine Notwendigkeit für Klebestift für PETG
- Große Bandbreite an unterstützten Filamenten, einschließlich moderner Materialien wie z.B. PC Blend
- Einfache Wartung und gute Hafteigenschaften
Nachteile
- Aceton führt zu einer schnellen Verschlechterung der Oberfläche
- Drucke von ASA, PC Blend erfordern einen Rand / Schürze / Schild um den Druck
- Verwenden Sie KEINE scharfen Metallgegenstände (z.B. einen Spatel), um den Druck zu entfernen!
Reinigen Sie das satinierte pulverbeschichtete Federstahlblech niemals mit Aceton! Dadurch entstehen Mikrobrüche in der Textur, die die Oberfläche mit der Zeit verschlechtern.
Verbrauchsteile wie Druckbleche (glatt, strukturiert, etc.) sind von der Garantie ausgenommen, da die Beschichtungen so konzipiert sind, dass sie im Laufe der Zeit abnehmen, es sei denn, es ist ein Ausfall aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers eingetreten. Kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Beulen, Risse oder andere kosmetische Schäden, sind ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt. Nur beim Eintreffen defekte Bleche sind von der Garantie abgedeckt.
Datenblätter(X)
Hersteller | Prusa |
Werkstoff | Federstahl |