Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckplattform glattes PEI-Stahlblech für den Original Prusa CORE One L

Druckplattform PEI Stahlblech CORE One L
ET-GLATTES-PEI-STAHLBLECH-CORE-ONE-L

Art.-Nr. 4954628412

EAN 4068362438479

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckplattform glattes PEI-Stahlblech für den Original Prusa CORE One L

Art.-Nr. 4954628412
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
Beidseitig glattes PEI-Federstahlblech für den Original CORE One L

Überblick


  • Das Heizbett ist mit eingebetteten Magneten ausgestattet, die problemlos auch höheren Temperaturen standhalten

  • Die Magnete sind stark genug, um abnehmbare Federstahlplatten sicher und stabil zu fixieren

  • Diese Druckplatte ist die ideale Lösung für PLA und zeichnet sich durch hervorragende Haftungseigenschaften für nahezu alle gängigen Materialien aus

  • Wenn die Druckdüse oder ein Werkzeug kleine, meist glänzende Spuren auf der Druckoberfläche hinterlässt, bleiben Funktionalität und Haftung dennoch vollständig erhalten

  • Wenn die eingesetzte Druckdüse oder ein Werkzeug kleine, meist glänzende Spuren auf der Druckoberfläche hinterlässt, werden Funktionalität und Haftung dadurch nicht beeinträchtigt


Vorteile


  • Perfekt für PLA

  • Gute Haftung mit fast allen Materialien

  • Glatte Unterseite der Drucke

  • Kleine Objekte werden großartig haften bleiben


Nachteile


  • Beim Druck von PETG nicht vorher mit IPA reinigen

  • Trennmittel können erforderlich sein

  • Sie müssen einen Haftvermittler/Trennschicht auftragen, wenn Sie flexible Materialien drucken
Hinweis

Es können winzige Punkte auf der PEI-Ultem-Stahlblech-Oberfläche auftreten. Diese können die fertige Druckunterfläche leicht beeinträchtigen. Sie beeinträchtigen jedoch in keiner Weise die Zuverlässigkeit des Druckprozesses. Wir betrachten diese Punkte nicht als Grund für einen Garantieanspruch.

Verbrauchsteile wie PEI-Bleche (glatt, strukturiert, etc.) sind von der Garantie ausgenommen, da die Beschichtungen so konzipiert sind, dass sie im Laufe der Zeit abnehmen, es sei denn, es ist ein Ausfall aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers eingetreten. Kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Beulen, Risse oder andere kosmetische Schäden, sind ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt. Nur beim Eintreffen defekte Bleche sind von der Garantie abgedeckt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Hersteller

Prusa

Werkstoff

Federstahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen