Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckplattform glattes PEI-Stahlblech für Prusa XL-Serie

Druckplattform glattes PEI Stahlblech XL
DRUCKPLATF-GLATTES-PEI-STAHLBLECH-XL

Art.-Nr. 49546283

EAN 4099618967580

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckplattform glattes PEI-Stahlblech für Prusa XL-Serie

Art.-Nr. 49546283
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
Beidseitig glattes PEI-Federstahlblech für Original Prusa XL

Überblick


  • Heizbett mit eingebetteten Magneten bestückt, die höhere Temperaturen aushalten können

  • Diese Magnete sind in der Lage, abnehmbare Federstahlplatten festzuhalten

  • Beste Lösung für das Drucken von PLA und es hat hervorragende Haftungseigenschaften für fast alle Materialien

  • Wenn mit der eingesetzten Druckdüse oder einem Werkzeug kleine Spuren auf der Druckoberfläche hinterlassen werden sollen, die in der Regel glänzender als der Rest sein werden, werden die Funktionalität und die Haftung dadurch nicht beeinträchtigt.

  • Wenn das gleiche Aussehen der Oberfläche auf dem gesamten Druckbett gewünscht ist, kann es aufgearbeitet werden. Am einfachsten ist es, wenn die harte Seite eines trockenen Küchenschwamms genommen und die betroffene Stelle dazu ein paar Mal mit kreisenden Bewegungen vorsichtig abgerieben wird.


Vorteile


  • Perfekt für PLA

  • Gute Haftung mit fast allen Materialien

  • Glatte Unterseite der Drucke

  • Kleine Objekte werden großartig haften bleiben


Nachteile


  • Beim Druck von PETG nicht vorher mit IPA reinigen

  • Trennmittel können erforderlich sein

  • Sie müssen einen Haftvermittler/Trennschicht auftragen, wenn Sie flexible Materialien drucken
Hinweis

Es können winzige Punkte auf der PEI-Ultem-Stahlblech-Oberfläche auftreten. Diese können die fertige Druckunterfläche leicht beeinträchtigen. Sie beeinträchtigen jedoch in keiner Weise die Zuverlässigkeit des Druckprozesses. Wir betrachten diese Punkte nicht als Grund für einen Garantieanspruch.

Verbrauchsteile wie PEI-Bleche (glatt, strukturiert, etc.) sind von der Garantie ausgenommen, da die Beschichtungen so konzipiert sind, dass sie im Laufe der Zeit abnehmen, es sei denn, es ist ein Ausfall aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers eingetreten. Kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Beulen, Risse oder andere kosmetische Schäden, sind ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt. Nur beim Eintreffen defekte Bleche sind von der Garantie abgedeckt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Hersteller

Prusa

Werkstoff

Federstahl

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Original Prusa XL 3D-Drucker Gehäuse Set

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-5EXTRU-GEHAEU-SET

Montierter Multimaterial-3D-Drucker mit bis zu fünf Werkzeugköpfen im Gehäusepaket
x 1 St.
Drucker FFF Original Prusa XL 3D Drucker

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-5EXTRU-MONTIERT

Mit dem blitzschnellen Werkzeugwechsler und bis zu fünf Werkzeugköpfen erzeugt der XL Multimaterialdrucke in Spitzenqualität und produziert dabei wenig bis gar keinen Abfall
x 1 St.
Drucker FFF Original Prusa XL 3D Drucker

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-2EXTRU-MONTIERT

Mit dem blitzschnellen Werkzeugwechsler und bis zu fünf Werkzeugköpfen erzeugt der XL Multimaterialdrucke in Spitzenqualität und produziert dabei wenig bis gar keinen Abfall
x 1 St.
Drucker FFF Original Prusa XL 3D Drucker

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-1EXTRU-MONTIERT

Mit dem blitzschnellen Werkzeugwechsler und bis zu fünf Werkzeugköpfen erzeugt der XL Multimaterialdrucke in Spitzenqualität und produziert dabei wenig bis gar keinen Abfall
x 1 St.
Original Prusa XL 3D-Drucker Gehäuse Set

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-1EXTRU-GEHAEU-SET

Montierter Multimaterial-3D-Drucker mit bis zu fünf Werkzeugköpfen im Gehäusepaket
x 1 St.
Original Prusa XL 3D-Drucker Gehäuse Set

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-2EXTRU-GEHAUES-SET

Montierter Multimaterial-3D-Drucker mit bis zu fünf Werkzeugköpfen im Gehäusepaket