Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckplattform Strukturiertes pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa MK4S CORE One

STRUKT-PULVERB-FEDERSTAHLBLECH-MK4S-CO

Art.-Nr. 4954628303

EAN 4099618967658

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckplattform Strukturiertes pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa MK4S CORE One

Art.-Nr. 4954628303
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
Beidseitig strukturiertes PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech für den Original Prusa MK4S und den CORE One

Überblick


  • Heizbett mit eingebetteten Magneten bestückt, die höhere Temperaturen aushalten können

  • Diese Magnete sind in der Lage, abnehmbare Federstahlplatten festzuhalten

  • Pulverbeschichtetes Metall macht es sehr schwer die Druckplattform zu beschädigen

  • Sollte eine erhitzte Düse gegen das Metall stoßen kann es die Hitze ableiten

  • Pulverbeschichtung verleiht der Oberfläche ein deutlich strukturiertes Aussehen, das auf den Drucken zu sehen ist

  • Die strukturierte Oberfläche verbirgt die meisten mechanischen Schäden, die durch Werkzeuge verursacht werden

  • Nur die Oberseite der kleinen Unebenheiten kann zerkratzt werden, was sich nicht auf der Unterseite des Modells bemerkbar macht


Vorteile


  • Kratzfest, schwer zu beschädigen

  • Überträgt Textur auf Drucke

  • Drucke lösen sich automatisch nach dem Abkühlen des Blechs ab

  • Keine Notwendigkeit für Klebestift für PETG

  • Erste Schicht kann stärker gequetscht werden als bei glatten Blechen


Nachteile


  • PLA-Drucke mit einer kleinen Kontaktfläche können einen Rand benötigen

  • PLA-Drucke mit einer großen Grundfläche können sich verziehen

  • Notwendigkeit, den Live Adjust Z zu ändern, wenn Sie auch ein glattes PEI-Blech besitzen

  • Niemals mit Aceton reinigen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Hersteller

Prusa

Werkstoff

Federstahl

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Original 3D-Drucker Prusa MK4S

DRKR-ORIG-PRUSA-MK4S-MONTIERT

Mit einer neu entwickelten 360°-Kühlung, kombiniert mit hoher Druckgeschwindigkeit, exzellenter Druckqualität, und beeindruckender Langlebigkeit
x 1 St.
3D-Drucker Prusa CORE One+

DRKR-PRUSA-CORE-ONE+(GEN2) MONTIERT

Der CORE One+ ist ein CoreXY 3D-Drucker im Gehäuse, der mit einer aktiven Temperaturregelung höchste Druckqualität erzeugt