Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckplattform Strukturiertes pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa HT90-Serie

ET-DRUCKPLATTF-HT90-STRUKTURIERT-PULVERB

Art.-Nr. 4954628309

EAN 4068362249945

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckplattform Strukturiertes pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa HT90-Serie

Art.-Nr. 4954628309
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
Das beidseitig strukturierte, PEI-pulverbeschichtete Federstahlblech ist für den Prusa Pro HT90 entwickelt

Produktübersicht


  • Heizbett mit eingebetteten Magneten bestückt, die höhere Temperaturen aushalten können

  • Diese Magnete sind in der Lage, abnehmbare Federstahlplatten festzuhalten

  • Pulverbeschichtetes Metall macht es sehr schwer die Druckplattform zu beschädigen

  • Sollte eine erhitzte Düse gegen das Metall stoßen kann es die Hitze ableiten

  • Pulverbeschichtung verleiht der Oberfläche ein deutlich strukturiertes Aussehen, das auf den Drucken zu sehen ist

  • Die strukturierte Oberfläche verbirgt die meisten mechanischen Schäden, die durch Werkzeuge verursacht werden

  • Nur die Oberseite der kleinen Unebenheiten kann zerkratzt werden, was sich nicht auf der Unterseite des Modells bemerkbar macht


Technische Highlights


  • Kratzfest, schwer zu beschädigen

  • Überträgt Textur auf Drucke

  • Drucke lösen sich automatisch nach dem Abkühlen des Blechs ab

  • Keine Notwendigkeit für Klebestift für PETG

  • Erste Schicht kann stärker gequetscht werden als bei glatten Blechen


Technische Grenze


  • PLA-Drucke mit einer kleinen Kontaktfläche können einen Rand benötigen

  • PLA-Drucke mit einer großen Grundfläche können sich verziehen

  • Notwendigkeit, den Live Adjust Z zu ändern, wenn Sie auch ein glattes PEI-Blech besitzen

  • Niemals mit Aceton reinigen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Hersteller

Prusa

Werkstoff

Federstahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen