Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckplattform PP pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa MK4S CORE One

FEDERSTAHLBLECH-PP-MK4S-CO-PULVERB.

Art.-Nr. 4954628305

EAN 4099618967672

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckplattform PP pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa MK4S CORE One

Art.-Nr. 4954628305
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
Beidseitig pulverbeschichtetes PP-Federstahlblech für den Original Prusa MK4S und den CORE One

Überblick


  • Heizbett mit eingebetteten Magneten bestückt, die höhere Temperaturen aushalten können

  • Diese Magnete sind in der Lage, abnehmbare Federstahlplatten festzuhalten

  • Speziell für das Drucken von Filamenten auf Polypropylenbasis (PP) entwickelt


Vorteile


  • Perfekt für die meisten PP-Materialien

  • Keine Trennschicht erforderlich

  • Kann mit IPA gereinigt werden

  • Unterstützt das Drucken von großen PP-Teilen


Nachteile


  • Nur für PP-basierte Materialien, PLA, PETG und TPU geeignet. Andere Materialien neigen dazu, sich während des Druckens abzulösen.

  • Reinigen Sie das PP Blech niemals mit Aceton. Aceton kann die Oberfläche auflösen und führt zu Beschädigungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Hersteller

Prusa

Werkstoff

Federstahl

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Original 3D-Drucker Prusa MK4S

DRKR-ORIG-PRUSA-MK4S-MONTIERT

Mit einer neu entwickelten 360°-Kühlung, kombiniert mit hoher Druckgeschwindigkeit, exzellenter Druckqualität, und beeindruckender Langlebigkeit
x 1 St.
3D-Drucker Prusa CORE One+

DRKR-PRUSA-CORE-ONE+(GEN2) MONTIERT

Der CORE One+ ist ein CoreXY 3D-Drucker im Gehäuse, der mit einer aktiven Temperaturregelung höchste Druckqualität erzeugt