Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckplattform PP pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa HT90-Serie

ET-DRUCKPLATTFORM-HT90-PP-PULVERBESCHICH

Art.-Nr. 4954628311

EAN 4068362249952

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckplattform PP pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa HT90-Serie

Art.-Nr. 4954628311
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
Das beidseitig pulverbeschichtete PP-Federstahl-Blech ist für den Prusa Pro HT90 entwickelt

Produktübersicht


  • Heizbett mit eingebetteten Magneten bestückt, die höhere Temperaturen aushalten können

  • Diese Magnete sind in der Lage, abnehmbare Federstahlplatten festzuhalten

  • Speziell für das Drucken von Filamenten auf Polypropylenbasis (PP) entwickelt


Technische Highlights


  • Perfekt für die meisten PP-Materialien

  • Keine Trennschicht erforderlich

  • Kann mit IPA gereinigt werden

  • Unterstützt das Drucken von großen PP-Teilen


Technische Grenze


  • Geeignet ausschließlich für PP-basierte Materialien sowie PLA, PETG und TPU – andere Materialien neigen dazu, sich während des Druckvorgangs abzulösen

  • Verwenden Sie niemals Aceton zur Reinigung des PP-Blechs, da dies die Oberfläche auflösen und irreparable Schäden verursachen kann
Hinweis

Warnung!


Die Oberfläche dieses Blechs sollte nur mit reinem Wasser gereinigt werden. Die Verwendung herkömmlicher Mittel wie IPA oder Aceton führt zu einer schnellen Verschlechterung der Oberfläche. Die Verwendung eines Klebestifts ist nicht mehr erforderlich und empfohlen. Verwenden Sie zum Reinigen von Fett verschmierten Stellen reines Wasser mit einem Tropfen Geschirrspülmittel.


Infolge der Temperaturen, denen die Druckplatte während des Drucks ausgesetzt ist, wird ihre Oberfläche allmählich glänzender oder kann kleinere, stumpfere Bereiche aufweisen. Diese optische Veränderung beeinträchtigt die Druckeigenschaften nicht und wird nicht als Grund für einen Garantieanspruch angesehen.


Beim Original PRUSA HT90 macht sich die Abnutzung des PA-Nylon-Blechs besonders an den Z-Sensor-Punkten bemerkbar, wo die Düse sichtbare Spuren auf der Oberfläche hinterlässt. Dies hat keinen Einfluss auf die Oberflächenhaftung und die Druckbarkeit insgesamt.

Verbrauchsmaterialien wie PEI-Bleche (glatt, strukturiert, Nylon usw.) sind von der Garantie ausgeschlossen, da die Beschichtungen so konzipiert sind, dass sie im Laufe der Zeit nachlassen, es sei denn, es handelt sich um einen Material- oder Verarbeitungsfehler. Kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Dellen, Risse oder andere kosmetische Schäden, werden ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt. Nur defekte Bleche bei der Ankunft sind von der Garantie abgedeckt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Hersteller

Prusa

Werkstoff

Federstahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen