Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckplattform PA Nylon pulverbeschichtetes Stahlblech für PRUSA HT90-Serie

ET-DRUCKPLATTFORM-HT90-PA-NYLON-PULVERB.

Art.-Nr. 4954628308

EAN 4068362249921

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckplattform PA Nylon pulverbeschichtetes Stahlblech für PRUSA HT90-Serie

Art.-Nr. 4954628308
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
Das beidseitig pulverbeschichtete PA-Nylon-Federstahl-Blech ist für den Einsatz mit dem PRUSA PRO HT90 konzipiert

Produktübersicht


  • Heizbett mit eingebetteten Magneten bestückt, die höhere Temperaturen aushalten können

  • Diese Magnete sind in der Lage, abnehmbare Federstahlplatten festzuhalten

  • Speziell entwickeltes Druckblech für das Drucken von Filamenten auf Polyamidbasis

  • Materialien des Typs PA haben im Allgemeinen eine geringere Haftung auf strukturierten oder satinierten Blechen. Dieses Blech hat eine spezielle Oberflächenbehandlung, die die Haftung erhöht und perfekt für PA-Materialien geeignet ist.


Technische Highlights


  • Gut für Materialien auf Polyamidbasis (PA) und PETG

  • Keine Notwendigkeit für einen Klebestift

  • Sollte nur mit Wasser gereinigt werden


Technische Grenze


  • Nur für Materialien auf Polyamidbasis und PETG geeignet. Andere Materialien neigen dazu, sich während des Drucks abzulösen.

  • Die Verwendung von IPA und Aceton kann die Druckplatte beschädigen
Hinweis

Warnung!


Die Oberfläche dieses Blechs sollte nur mit reinem Wasser gereinigt werden. Die Verwendung herkömmlicher Mittel wie IPA oder Aceton führt zu einer schnellen Verschlechterung der Oberfläche. Die Verwendung eines Klebestifts ist nicht mehr erforderlich und empfohlen. Verwenden Sie zum Reinigen von Fett verschmierten Stellen reines Wasser mit einem Tropfen Geschirrspülmittel.


Infolge der Temperaturen, denen die Druckplatte während des Drucks ausgesetzt ist, wird ihre Oberfläche allmählich glänzender oder kann kleinere, stumpfere Bereiche aufweisen. Diese optische Veränderung beeinträchtigt die Druckeigenschaften nicht und wird nicht als Grund für einen Garantieanspruch angesehen.


Beim Original PRUSA HT90 macht sich die Abnutzung des PA-Nylon-Blechs besonders an den Z-Sensor-Punkten bemerkbar, wo die Düse sichtbare Spuren auf der Oberfläche hinterlässt. Dies hat keinen Einfluss auf die Oberflächenhaftung und die Druckbarkeit insgesamt.

Verbrauchsmaterialien wie PEI-Bleche (glatt, strukturiert, Nylon usw.) sind von der Garantie ausgeschlossen, da die Beschichtungen so konzipiert sind, dass sie im Laufe der Zeit nachlassen, es sei denn, es handelt sich um einen Material- oder Verarbeitungsfehler. Kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Dellen, Risse oder andere kosmetische Schäden, werden ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt. Nur defekte Bleche bei der Ankunft sind von der Garantie abgedeckt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für den Einsatz mit dem PRUSA PRO HT90 konzipiert

Hersteller

Prusa

Werkstoff

Federstahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen