Druckplattform Hochtemperatur pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa HT90-Serie
ET-DRUCKPLATTFORM-HT90-HIGHTEMP-PULVERB.
Art.-Nr. 4954628310
EAN 4068362249938
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktübersicht
- Heizbett mit eingebetteten Magneten bestückt, die höhere Temperaturen aushalten können
- Diese Magnete sind in der Lage, abnehmbare Federstahlplatten festzuhalten
- Beste Lösung für das Drucken von PLA und es hat hervorragende Haftungseigenschaften für fast alle Materialien
- Speziell entwickeltes Druckblech für das Drucken von Filamenten auf Polyamidbasis
- Materialien des Typs PA haben im Allgemeinen eine geringere Haftung auf strukturierten oder satinierten Blechen. Dieses Blech hat eine spezielle Oberflächenbehandlung, die die Haftung erhöht und perfekt für PA-Materialien geeignet ist.
Technische Highlights
- Geeignet zum Drucken von Hochtemperaturmaterialien
- Überträgt Textur auf Drucke
- Mehr verzeihende Live Adjust Z-Einstellung
- Kann nur mit Wasser gereinigt werden
Technische Grenze
- Erfordert eine Trennschicht von (Magigoo HT)
- Ungeeignet für Materialien mit niedrigen Temperaturen, wie PLA und PETG
- Kann mit IPA und Aceton beschädigt werden
Geeignete Materialien im Überblick
- PEEK
- PEEK-CF
- PEEK-GF
- PEI 1010
- PEI 9085
- PEI-CFPEKK
- PEKK-CF
- PES
- PPSU
- PSU
Warnung!
Die Oberfläche dieses Blechs sollte nur mit reinem Wasser gereinigt werden. Die Verwendung herkömmlicher Mittel wie IPA oder Aceton führt zu einer schnellen Verschlechterung der Oberfläche. Die Verwendung eines Klebestifts ist nicht mehr erforderlich und empfohlen. Verwenden Sie zum Reinigen von fettverschmierten Stellen reines Wasser mit einem Tropfen Geschirrspülmittel.
Infolge der Temperaturen, denen die Druckplatte während des Drucks ausgesetzt ist, wird ihre Oberfläche allmählich glänzender oder kann kleinere, stumpfere Bereiche aufweisen. Diese optische Veränderung beeinträchtigt die Druckeigenschaften nicht und wird nicht als Grund für einen Garantieanspruch angesehen.
Beim Original Prusa HT90 macht sich die Abnutzung des PA-Nylon-Blechs besonders an den Z-Sensor-Punkten bemerkbar, wo die Düse sichtbare Spuren auf der Oberfläche hinterlässt. Dies hat keinen Einfluss auf die Oberflächenhaftung und die Druckbarkeit insgesamt.
Verbrauchsmaterialien wie PEI-Bleche (glatt, strukturiert, Nylon usw.) sind von der Garantie ausgeschlossen, da die Beschichtungen so konzipiert sind, dass sie im Laufe der Zeit nachlassen, es sei denn, es handelt sich um einen Material- oder Verarbeitungsfehler. Kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Dellen, Risse oder andere kosmetische Schäden, werden ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt. Nur defekte Bleche bei der Ankunft sind von der Garantie abgedeckt.
Datenblätter(X)
Hersteller | Prusa |
Werkstoff | Federstahl |