Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckplattform Für Ultimaker S5

Druckplattform für Ultimaker S5
DRUCKPLATTE FÜR ULTIMAKER S5

Art.-Nr. 4954619405

EAN 4270000857140

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckplattform Für Ultimaker S5

Art.-Nr. 4954619405
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
  • Verschleißfeste CFK-Oberfläche für Temperaturen bis 130°C

  • Verzugsfreier Aluminiumträger in 4 mm

  • Alternative Bauplattform für den Ultimaker S5

  • Entwickelt für Fiberthree-Polyamide mit hoher Haftung zu Druckplatten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Hersteller

Fiberthree

Werkstoff

Aluminium/Carbonfaser

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen