Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckplattform Für Prusa MK35

Druckplatform für Prusa MK3S
DRUCKPLATTE FÜR PRUSA MK3S MK4S

Art.-Nr. 4954619408
EAN 4260721740210
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
Verschleißfeste CFK-Oberfläche in 1mm Dicke für Temperaturen bis 130°C. Zum einfachen Aufkleben durch 3M-Transfer Tape. Alternative Druckbettfläche 253mm x 230mm x 1mm für den Prusa MK3s+. Entwickelt für Fiberthree-Polyamide mit hoher Haftung zu Druckplatten.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Hersteller

Fiberthree

Werkstoff

Carbonfaser

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen