Druckminderer-Manometer nach DIN EN 562 / ISO 2503
Druckminderer-Manometer
MANOM-(0-200/315)-(ARGON/CO2)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Schutzgas | Argon/CO2 |
Manometeranzeige | 0-200/315 bar (Inhaltsdruck) |
Produktgewicht (per Stück) | 138 g |
Durchmesser | 63 mm |
Anschlussdurchmesser | 13,2 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!