Druckmaterial FFF Ultrafuse rPET
Ultrafuse rPET
ULTRAFUSE RPET BLAU 1.75MM/0,75KG
Art.-Nr. 4954618372
EAN 8718969923514
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Material zeichnet sich durch hervorragende mechanische Eigenschaften aus und präsentiert sich in einem transparenten, bläulichen Farbton, der dem von neuem PET-Filament ähnelt
- Dieses Produkt erfüllt nicht nur die strengen europäischen Standards für Lebensmittelsicherheit, sondern bietet auch eine umweltfreundliche Alternative, um Kunststoffabfälle in der Produktion zu reduzieren
Datenblätter(X)
Hersteller | Forward AM Technologies GmbH |
Produktmarke | Ultrafuse® |
Werkstoff | rPET - recyceltes Polyethylen-Terephthalat |
Produktgewicht (per Stück) | 750,000 g |
Farbe | Blau |
Durchmesser (d1) | 1,75 mm |