Druckmaterial FFF Ultrafuse® TPU 95A
Ultrafuse TPU 95A
ULTRAFUSE TPU 95A SCHWARZ 1.75MM/0,75KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Es wurde speziell entwickelt, um schnelles und einfaches Drucken mit flexiblem Filament für die Fused Filament Fabrication zu ermöglichen
- Basierend auf dem bewährten Elastollan, bietet hohe Zuverlässigkeit, Abriebfestigkeit und ist ideal für kosteneffiziente Verschleißanwendungen
- Mit diesem Material bedruckte Teile bieten hohe Bruchdehnung, gute Schichthaftung und Beständigkeit gegenüber Ölen und Chemikalien
- Bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Flexibilität und Haltbarkeit und lässt sich zudem leichter und schneller drucken als weichere TPU-Typen
- Dank seines guten Druckverhaltens ist TPU 95A ideal für den Einstieg in den flexiblen Druck auf Direktantriebs- und Bowdenzug-Druckern
Datenblätter(X)
Hersteller | Forward AM Technologies GmbH |
Produktmarke | Ultrafuse® |
Werkstoff | TPU 95A - Thermoplastische Elastomere auf Urethanbasis |
Produktgewicht (per Stück) | 750 g |
Farbe | Schwarz |
Durchmesser (d1) | 1,75 mm |