Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckmaterial FFF Ultrafuse® TPU 64D

Ultrafuse TPU 64D
ULTRAFUSE TPU 64D WEISS 1.75MM/0,75KG

Art.-Nr. 4954618364

EAN 8718969921480

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckmaterial FFF Ultrafuse® TPU 64D

Art.-Nr. 4954618364
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
TPU 64D ist das härteste Elastomer in der flexiblen Produktlinie, weist eine relativ hohe Steifigkeit auf und behält gleichzeitig eine gewisse Flexibilität
  • TPU 64D kombiniert Stärke und Flexibilität und ist ideal für die Fused Filament Fabrication

  • Es basiert auf dem bewährten thermoplastischen Polyurethan Elastollan, das für Zuverlässigkeit, konstante Qualität und Kosteneffizienz sorgt

  • Problemlos mit wasserlöslichen Trägern kompatibel

  • Dank seines herausragenden Eigenschaftsprofils ist es eine exzellente Alternative zu Gummi und ABS für die Herstellung von Werkzeugen, Vorrichtungen und Halterungen

  • Es lässt sich problemlos auf Direktdruckern und Bowden-Druckern drucken und ist mit löslichem BVOH-Träger kompatibel, um selbst die komplexesten Geometrien zu ermöglichen

  • Basiert auf lebensmittelechten Rohstoffen (Granulat), die gemäß der Europäischen Kunststoffverordnung für den Einsatz in Lebensmittelkontaktanwendungen zugelassen sind
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Hersteller

Forward AM Technologies GmbH

Produktmarke

Ultrafuse®

Werkstoff

TPU 64D - Thermoplastische Elastomere auf Urethanbasis

Produktgewicht (per Stück)

750 g

Farbe

Weiß

Durchmesser (d1)

1,75 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen