Druckmaterial FFF Ultrafuse PLA
Ultrafuse PLA
ULTRAFUSE PLA WEISS 2.85MM/0,75KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- PLA ist eines der am häufigsten verwendeten Materialien für den 3D-Druck
- In zahlreichen Farben erhältlich
- Die glänzende Haptik ist ideal für Ausstellungsmodelle und Alltagsgegenstände
- PLA wird aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt
- Bei richtiger Kühlung ermöglicht PLA eine hohe Druckgeschwindigkeit und scharfe Druckecken
- Basiert auf lebensmittelechten Rohstoffen (Granulat), die gemäß der Europäischen Kunststoffverordnung für den Einsatz in Lebensmittelkontaktanwendungen zugelassen sind
Datenblätter(X)
Dank der geringen Verformung ist PLA ein beliebter Kunststoff für Heimdrucker, Bastler, Prototyping und Schulen.
Hersteller | Forward AM Technologies GmbH |
Produktmarke | Ultrafuse® |
Werkstoff | PLA - Polylactide |
Produktgewicht (per Stück) | 750,000 g |
Farbe | Weiß |
Durchmesser (d1) | 2,85 mm |