Druckmaterial FFF Ultrafuse® PLA Tough
Ultrafuse PLA Tough
ULTRAFUSE PLA TOUGH NATUR 1.75MM/1KG
Art.-Nr. 4954618392
EAN 8718969927413
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Eine Alternative zu ABS sein, da es nachhaltiger, stärker und einfacher zu drucken ist
- Durch die Kompatibilität mit wasserlöslichem BVOH-Trägermaterial bietet dieses biokompatible Material, das eine beeindruckende Schlagzähigkeit von 720 % mehr als Standard-PLA aufweist, die ideale Lösung für den Druck komplexer Geometrien in anspruchsvollen Großserienanwendungen
- Darüber hinaus können PLA Tough-Teile durch Tempern in einem separaten Prozessschritt verbessert werden, wodurch die Zähigkeit um bis zu 230 % und die Hitzebeständigkeit um 257 % erhöht werden kann
- Mit PLA Tough Filament erzielen Sie die Produktion großer Bauteile bei hoher Geschwindigkeit und exzellenter Oberflächenqualität
- Bringen Sie Ihre Designs und Projekte auf PRO-Niveau mit einem Filament, das herausragende Leistung, Zuverlässigkeit und Konsistenz bietet
Datenblätter(X)
Hersteller | Forward AM Technologies GmbH |
Werkstoff | PLA - Polylactide |
Produktgewicht (per Stück) | 1000,000 g |
Farbe | Natur |
Durchmesser (d1) | 1,75 mm |