Druckmaterial FFF Ultrafuse PET
Ultrafuse PET
ULTRAFUSE PET TRANSPARENT 2.85MM/0,75KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das große Druck-Betriebsfenster macht das Filament mit nahezu jedem 3D-Drucker kompatibel
- Mit PET erzielen Sie hervorragende Druckergebnisse dank guter Schichthaftung, hoher Auflösung und einfacher Handhabung
- Kann zu 100 % recycelt werden
- Wasserdicht
- Brillante Farben sowie einer hervorragenden Oberfläche
- Basiert auf lebensmittelechten Rohstoffen (Granulat), die gemäß der Europäischen Kunststoffverordnung für den Einsatz in Lebensmittelkontaktanwendungen zugelassen sind
- Es ist für lebensmittelsichere 3D-Druckanwendungen geeignet und erfüllt die Anforderungen gemäß LFGB und der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
Datenblätter(X)
Hersteller | Forward AM Technologies GmbH |
Produktmarke | Ultrafuse® |
Werkstoff | PET - Polyethylen-Terephthalat |
Produktgewicht (per Stück) | 750,000 g |
Farbe | Transparent |
Durchmesser (d1) | 2,85 mm |