Druckmaterial FFF Ultrafuse PET CF15
Ultrafuse PET CF15
ULTRAFUSE PET CF15 SCHW. 1.75MM/0,75KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wird aus hochwertigem PET hergestellt, lässt sich genauso leicht drucken wie PLA, ist jedoch deutlich stärker
- Das Filament bietet ein großes Betriebsfenster für den Druck (Temperatur vs. Geschwindigkeit), wodurch es auf jedem 3D-Drucker verwendet werden kann
- Mit PET erzielen Sie hervorragende Druckergebnisse, einschließlich guter Schichthaftung, hoher Auflösung und einfacher Handhabung
- Es kann recycelt werden, ist wasserdicht und bietet hervorragende Farben und Oberflächen
- Es basiert auf lebensmittelechten Rohstoffen (Granulat), die gemäß der Europäischen Kunststoffverordnung für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet sind
- Dieses Material wurde für lebensmittelsichere 3D-Druckanwendungen bewertet und erfüllt die Anforderungen gemäß LFGB und der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
Datenblätter(X)
Hersteller | Forward AM Technologies GmbH |
Produktmarke | Ultrafuse® |
Werkstoff | PET CF15 - Carbonfaserverstärktes PET |
Produktgewicht (per Stück) | 750,000 g |
Farbe | Schwarz |
Durchmesser (d1) | 1,75 mm |