Druckmaterial FFF Ultrafuse PC/ABS
Ultrafuse PC/ABS
ULTRAFUSE PC/ABS FR SCHW. 2.85MM/0,75KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Kombination dieser beiden Materialien ergibt ein hochwertiges Material mit den hervorragenden mechanischen Eigenschaften von PC und der niedrigen Drucktemperatur von ABS
- Bietet mit einem halogenfreien Flammschutzmittel hohe Zug- und Schlagfestigkeit, bessere Wärmebeständigkeit als ABS und erfüllt die UL94 V-0-Norm
Datenblätter(X)
Hersteller | Forward AM Technologies GmbH |
Produktmarke | Ultrafuse® |
Werkstoff | PC/ABS FR - Polycarbonat + ABS flammgeschützt |
Produktgewicht (per Stück) | 750,000 g |
Farbe | Schwarz |
Durchmesser (d1) | 2,85 mm |