Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckmaterial FFF Ultrafuse PA

Ultrafuse PA
ULTRAFUSE PA SCHWARZ 2.85MM/0,75KG

Art.-Nr. 4954618232

EAN 8718969927307

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckmaterial FFF Ultrafuse PA

Art.-Nr. 4954618232
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
PA zeichnet sich durch hohe Festigkeit, Steifigkeit und eine gute thermische Verformungsstabilität aus
  • Ultrafuse PA ist die Übertragung von BASFs Ultramid auf den 3D-Druckbereich

  • Es basiert auf einem Copolyamid 6/66-Typ mit mittlerer Viskosität

  • PA ermöglicht das Drucken von halbflexiblen, dünnen Teilen, während es bei höheren Dicken eine hohe Steifigkeit aufweist

  • Es weist eine niedrigere Schmelztemperatur als PA6 und PA66 auf, was bedeutet, dass es bei geringeren Temperaturen gedruckt werden kann, und bietet zudem eine bessere Schlagzähigkeit, wodurch den Endanwendern ein völlig neues Anwendungsfeld eröffnet wird
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Hersteller

Forward AM Technologies GmbH

Produktmarke

Ultrafuse®

Werkstoff

PA - Polyamid

Produktgewicht (per Stück)

750,000 g

Farbe

Schwarz

Durchmesser (d1)

2,85 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen