Druckmaterial FFF Ultrafuse PA
Ultrafuse PA
ULTRAFUSE PA SCHWARZ 1.75MM/0,75KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ultrafuse PA ist die Übertragung von BASFs Ultramid auf den 3D-Druckbereich
- Es basiert auf einem Copolyamid 6/66-Typ mit mittlerer Viskosität
- PA ermöglicht das Drucken von halbflexiblen, dünnen Teilen, während es bei höheren Dicken eine hohe Steifigkeit aufweist
- Es weist eine niedrigere Schmelztemperatur als PA6 und PA66 auf, was bedeutet, dass es bei geringeren Temperaturen gedruckt werden kann, und bietet zudem eine bessere Schlagzähigkeit, wodurch den Endanwendern ein völlig neues Anwendungsfeld eröffnet wird
Datenblätter(X)
Hersteller | Forward AM Technologies GmbH |
Produktmarke | Ultrafuse® |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Produktgewicht (per Stück) | 750,000 g |
Farbe | Schwarz |
Durchmesser (d1) | 1,75 mm |