Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckmaterial FFF Ultrafuse BVOH

Ultrafuse BVOH
ULTRAFUSE BVOH - 2.85MM/0,35KG

Art.-Nr. 4954618225

EAN 8718969924351

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckmaterial FFF Ultrafuse BVOH

Art.-Nr. 4954618225
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
Das wasserlösliche Stützfilament löst sich leicht in Wasser auf
  • Die Löslichkeit nimmt mit steigender Wassertemperatur zu

  • Es bietet eine hervorragende Kompatibilität mit einer Vielzahl von Materialien: PLA, PRO1, ABS, ABS Fusion, PA und PAHT CF15
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Hersteller

Forward AM Technologies GmbH

Produktmarke

Ultrafuse®

Werkstoff

BVOH - Butenediol-Vinylalkohol-Copolymer

Produktgewicht (per Stück)

350,000 g

Durchmesser (d1)

2,85 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen