Druckmaterial FFF Ultrafuse ASA
Ultrafuse ASA
ULTRAFUSE ASA SCHWARZ 2.85MM/0,75KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ein Hochleistungsthermoplast mit ähnlichen mechanischen Eigenschaften wie ABS
- Die UV-Beständigkeit, Zähigkeit und Steifigkeit machen es zu einem idealen Material für den 3D-Druck von Einrichtungsgegenständen und Geräten im Außenbereich, da es seine Eigenschaften und Farbe über längere Zeit behält
- Durch die hohe Hitzebeständigkeit und die ausgezeichnete chemische Beständigkeit ist dieses Filament eine hervorragende Wahl für zahlreiche Anwendungsbereiche
Datenblätter(X)
Hersteller | Forward AM Technologies GmbH |
Produktmarke | Ultrafuse® |
Werkstoff | ASA |
Produktgewicht (per Stück) | 750,000 g |
Farbe | Schwarz |
Durchmesser (d1) | 2,85 mm |