Druckmaterial FFF Ultrafuse® ABS
Ultrafuse ABS
ULTRAFUSE ABS SCHWARZ 1.75MM/0,75KG
Art.-Nr. 4954618209
EAN 8718969921046
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- ABS kann mit Aceton geglättet werden
- Für einen ordentlichen 3D-Druck mit ABS benötigen Sie ein beheiztes Druckbett
Datenblätter(X)
Ein bevorzugter Kunststoff für Ingenieure und professionelle Anwendungen.
Hersteller | Forward AM Technologies GmbH |
Produktmarke | Ultrafuse® |
Werkstoff | ABS |
Produktgewicht (per Stück) | 750,000 g |
Farbe | Schwarz |
Durchmesser (d1) | 1,75 mm |